Llave combinada de carraca
Llave combinada de carraca, articulada
LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW12
Inicia sesión o regístrate para ver los precios



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El cabezal de carraca flexible proporciona espacio libre para los dedos o para superar obstáculos
- Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos
- Diseño: Sistema métrico
- Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal, 72 dientes de dentado fino
- Norma: par máx. según DIN 899
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: Cromada, acabado satinado mate
- Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas
Aviso
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
![]() | |
Ancho de llave (SW) | 12 mm |
Longitud (L) | 172 mm |
Grosor de la garra (a1) | 5,8 mm |
Grosor de anillo (a2) | 8,2 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 25,1 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 22,7 mm |
Par máximo (F max.) | 89 Nm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |